M55-TERMOFORMADO SUAVE 5 HERRAMIENTAS
Módulo de almacenamiento vacío Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:M55
Rubix:798348086000
fabricante:024500055
EAN:8014230729770

Detalles de producto : M55-TERMOFORMADO SUAVE 5 HERRAMIENTAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x160x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 404 g |
| Número de compartimentos | 7 |
| Longitud | 45 mm |
| Altura | 160 mm |
| Anchura | 415 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,15 € Sin IVA
/ unidad
101,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
