5621810 1500 E-1993 L - MODULO DE HERRAMIENTA VACIO
Módulo de herramientas vacío 1500-E
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1500 E-1993 L
Rubix:798178956000
fabricante:5621810
EAN:4010886562185

Documentos
Detalles de producto : 5621810 1500 E-1993 L - MODULO DE HERRAMIENTA VACIO
Módulo de herramientas, vacío
Cualidades
•Resistente al aceite y a los ácidos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Número de compartimentos | 4 |
| Longitud | 157.5 mm |
| Altura | 310 mm |
| Material | abs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,63 € Sin IVA
/ unidad
22,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
