Referencias
Beta Tools:1762
Rubix:798162608000
fabricante:017620001
EAN:8014230051277

Detalles de producto : 1762-SACABOCADOS REVOLVER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 262,4 g |
| Peso | 262.4 g |
| Longitud | 210 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
