CAR.MD250EMA LIM CUADRAD ENTREFINA 250MM MA
CAR.MDEMA- Limas cuadradas entrefinas con mango
Ver información técnicaReferencias
Facom:CAR.MD250EMA
Rubix:798526021000
EAN:3148518602204



Detalles de producto : CAR.MD250EMA LIM CUADRAD ENTREFINA 250MM MA
• Limas cuadradas de mano. • Filo doble en las 4 caras. • Presentación: mangos ergonómicos de plástico (resistente a los disolventes de taller más agresivos). • Se aconsejan para los trabajos corriente con el acero, la fundición, el latón y los plásticos duros.
LIMA CUADRADA ENTREFINA 250MM CON MANGO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 415x46x27 mm |
| Peso con embalaje | 205 g |
| Forma | cuadrado |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | - doble cuadrado en 4 cortes. |
| Sección | 10x10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,98 € Sin IVA
/ unidad
20,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días