Referencias
Beta Tools:1672
Rubix:798170388000
fabricante:016720030
EAN:8014230091563

Detalles de producto : 1672-FALSA ESCUADRA CON HOJA ORIENTABLE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 347x75x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 500 g |
| Longitud | 300 mm |
| Altura | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,28 € Sin IVA
/ unidad
63,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
