ESCUADRA AJUSTABLE 235 MM C/ HOJA DE ACERO LAMINADO EN FRIO
Escuadra de bisel deslizante
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:9572-200
Rubix:799021127000
EAN:7311518004231

Documentos
Detalles de producto : ESCUADRA AJUSTABLE 235 MM C/ HOJA DE ACERO LAMINADO EN FRIO
Cualidades
-Cuchilla de fleje de acero laminado en frío
Endurecida y templada, bloqueada en fundición mediante un tornillo
Cuchilla de acero flexible
Cuerpo de aleación de zinc
Se utiliza para transferir un ángulo medido a una pieza de trabajo para cortar o mecanizar
Cuchilla de fleje de acero laminado en frío endurecido, cuerpo fundido en aleación de zinc.
Endurecida y templada, bloqueada en fundición mediante un tornillo
Cuchilla de acero flexible
Cuerpo de aleación de zinc
Se utiliza para transferir un ángulo medido a una pieza de trabajo para cortar o mecanizar
Cuchilla de fleje de acero laminado en frío endurecido, cuerpo fundido en aleación de zinc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Longitud | 235 mm |
| Altura | 206 mm |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,91 € Sin IVA
/ unidad
27,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
