ESCUADRA AJUSTABLE 250 MM C/ HOJA DE ACERO LAMINADO EN FRIO

Escuadra de bisel deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:9572-250
Rubix:799038543000
EAN:7311518004248
brand logo

Resumen técnico

Longitud256 mm
Altura115 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESCUADRA AJUSTABLE 250 MM C/ HOJA DE ACERO LAMINADO EN FRIO


Cualidades

-Cuchilla de fleje de acero laminado en frío
Endurecida y templada, bloqueada en fundición mediante un tornillo
Cuchilla de acero flexible
Cuerpo de aleación de zinc
Se utiliza para transferir un ángulo medido a una pieza de trabajo para cortar o mecanizar
Cuchilla de fleje de acero laminado en frío endurecido, cuerpo fundido en aleación de zinc.

Información técnica


Atributos
Peso neto165 g
Longitud256 mm
Altura115 mm
24,29 € Sin IVA
/ unidad
29,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días