Referencias
Stanley:0-46-535
Rubix:799094807000
EAN:3253560465353

Detalles de producto : FALSA ESCUADRA 0-46-535 267 MM
Cualidades
- Gancho giratorio extensible
- Barra de plástico resistente a los impactos con superficie acabada con precisión
- Barra de plástico con cuchilla de acero endurecido y pavonado
- Pomo de bloqueo cromado
- Barra de plástico resistente a los impactos con superficie acabada con precisión
- Barra de plástico con cuchilla de acero endurecido y pavonado
- Pomo de bloqueo cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 19x85x335 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 130 g |
| Longitud | 267 mm |
| Altura | 335 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,72 € Sin IVA
/ unidad
28,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días