Referencias
Mitutoyo:2046A
Rubix:798938270000
EAN:4946368841915

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
Detalles de producto : RELOJ COMPARADOR 2046A
Cualidades
-La abrazadera de la carátula y la palanca de elevación (opcional) pueden fijarse tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Pueden instalarse y desmontarse fácilmente sin herramientas
Sin orificios pasantes para tornillos en el marco y la adherencia segura entre el bisel y el cristal, así como el uso de una junta tórica, evitan la penetración de agua o aceite.
Sin orificios pasantes para tornillos en el marco y la adherencia segura entre el bisel y el cristal, así como el uso de una junta tórica, evitan la penetración de agua o aceite.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 10 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Diámetro de alojamiento | 57 mm |
| Precisión | 13 |
| Material | acero endurecido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,00 € Sin IVA
/ unidad
59,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días