Rodamiento de bolas ranurado PTN 6220-2RS, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 34 mm | Diámetro interior: 100 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6220-2RS
Rubix:799033244000
fabricante:893743
EAN:3660338461989
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6220 2RS


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura34 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite2200 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r93000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr122000 N
Peso3 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,87 Sin IVA
/ unidad
134,15 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas