Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7409-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 29 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7409-B-XL-MP-UA
Rubix:007409220008
fabricante:0191188560000
EAN:4012801284202
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7409-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 74..-B-XL-MP, fila simple, X-life, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x120x120 mm
Peso neto1785 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie74..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia4650 rpm
Velocidad límite10000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r61000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr86000 N
525,27 € Sin IVA
/ unidad
635,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas