Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7310BWG, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 27 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular Serie 7310

Ver información técnica
Referencias
NSK:7310BWG
Rubix:007310210002
fabricante:7310BWG N
EAN:00029176035494
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7310BWG


NSK ofrece una de las gamas más completas de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular que han sido diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en parejas, conjuntos triplex, conjuntos cuádruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Los rodamientos de bolas de contacto angular de NSK tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.

Cualidades

Acero de Alta Calidad - Acero ultra limpio para alargar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología de Grasa Avanzada - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida y el rendimiento de la grasa
.br> Bolas de Alto Grado - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Raíles Superacabados - Especialmente pulidos para minimizar el ruido y mejorar la distribución y vida del lubricante
Ángulo de contacto - Se ofrece en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Juntas patentadas - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más duros
Jaulas - Disponibles en una gama de conjuntos de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto

Calidad asegurada.

Aplicaciones

Las aplicaciones más comunes son bombas, compresores y cajas de engranajes.

Información técnica


Atributos
Peso neto1150 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7310b..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,10 Sin IVA
/ unidad
139,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas