Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7311-B-XL-TVP-UA80, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 29 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:7311-B-XL-TVP-UA80
Rubix:798589434000
fabricante:0191175580000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 7311-B-XL-TVP-UA80
Rodamiento de bolas de contacto angular 73. . -B-XL-JP, de una hilera, X-life, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1380 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 73 |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,71 € Sin IVA
/ unidad
208,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días