Referencias
SKF:9347
Rubix:000009347049
fabricante:504428
EAN:0085311007290


Resumen técnico
| Diámetro interior | 23.83 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 9347
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 23.83 mm |
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,45 € Sin IVA
/ unidad
11,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días