Referencias
SNR:ZLG309AA
Rubix:798720748000
EAN:3413520697938





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 250 mm |
| Altura de eje | 70 mm |
Detalles de producto : ZLG.309.AA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 516x300x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20,35 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 250 mm |
| Altura de eje | 70 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 139 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1219,88 € Sin IVA
/ unidad
1476,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días