NKX 30 Z

Rodamientos de agujas/axiales de bolas combinados

Ver información técnica

Referencias

SKF:NKX 30 Z
Rubix:798712213000
fabricante:14423
EAN:7316577105455
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior48.2 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKX 30 Z


Estos rodamientos están formados por un rodamiento de agujas radial combinado con un rodamiento axial de bolas. Juntos, pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. Además, pueden funcionar a velocidades relativamente altas. Su baja sección transversal hace que los rodamientos sean especialmente adecuados para aplicaciones en las que otros tipos de disposiciones de rodamientos de fijación ocupan demasiado espacio. La pieza axial está cubierta con una tapa que forma un sello de intersticio para retener la grasa en los rodamientos.

Cualidades

- Acomodan cargas radiales y axiales en una dirección
- Alta capacidad de carga
- Capacidad de velocidad relativamente alta
- Sección transversal baja
- Diseño no separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x48,2x48,2 mm
Peso neto148 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior48.2 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serienkx
Velocidad límite5000 rpm
Número de filas1
117,22 € Sin IVA
/ unidad
141,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días