Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9315WICRDUL, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento para husillos de precisión Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9315WICRDUL
Rubix:798395440000
EAN:0087796075504




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 2MM9315WICRDUL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 9300wi (fafnir spindle angular contact) |
| Material | steel (bearing steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.36 kg |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1356,16 € Sin IVA
/ unidad
1640,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días