Rodamiento para husillos de precisión NSK 7304BEAT85, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:7304BEAT85
Rubix:798272883000
fabricante:7304BEAT85 N
EAN:00029176634000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7304BEAT85


NSK ofrece una de las gamas mas amplias de Rodamientos de Contacto Angular. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que permite que soporten tanto cargas radiales como cargas axiales unidireccionales. Además, debido al hecho de que la aplicación de cualquier carga radial genera una componente axial de dicha carga, estos rodamientos son utilizados comúnmente en parejas, trios, cuartetos o combinaciones múltiples para lo cual han de tener caras laterales rectificadas.
Rodamiento de doble hilera de bolas de contacto angular, jaula de poliamida 66

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Información técnica


Atributos
Peso neto148 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Serie7304b..
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Precisiónp0
22,92 Sin IVA
/ unidad
27,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas