Rodamiento para husillos de precisión RHP 7210CTRDBDMP4, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7210CTRDBDMP4
Rubix:798145147000
fabricante:7210CTRDBDMP4 R
EAN:00747023156184


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 7210CTRDBDMP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
RHP rodamientos de contacto angular de precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1377 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision angular contact ball bearings |
| Material | acero para rodamientos cromo-carbono (similar a sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.457 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,03 € Sin IVA
/ unidad
534,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días