Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM222WICRDUL, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm
Rodamiento para husillos de precisión Timken
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM222WICRDUL
Rubix:798395404000
EAN:0087796071216




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 2MM222WICRDUL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 200 (7200 series) |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4348,16 € Sin IVA
/ unidad
5261,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días