Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM903216, Diámetro exterior: 98.425 mm | Anchura: 22.225 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken

Ver información técnica
Referencias
Timken:HM903216
Rubix:590321600001
fabricante:100060837
EAN:0053893704418
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior98.425 mm
Anchura22.225 mm
Holgura del rodamientocn
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 903216


Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso con embalaje471,7 g
Diámetro exterior98.425 mm
Anchura22.225 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,71 Sin IVA
/ unidad
192,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas