Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32220T108DB, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 108 mm

Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS

Ver información técnica

Referencias

Timken:32220T108DB
Rubix:798837919000
fabricante:190038465
EAN:0053893385655
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura108 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32220T108DB


Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM603049-90033 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Engineered to deliver higher speeds, heavier loads and longer life.
Unrivaled technology and engineering support.
Two single-row bearings are mounted in a back-to-back (also known as indirect mount) configuration (2TS-IM).
Outer ring and inner ring spacers control the axial internal clearance, or bench end play (BEP) to eliminate the adjustment procedure.
Internal axial clearance is marked on the spacer for identification and reorder purposes.
Internal axial clearance is factory preset to create a matched bearing assembly (MBA).
Components cannot be mixed with other components from another bearing asse+H19mbly.
Outer ring spacer has oil slots.
Metric 2TS face-to-face MBAs are indicated in the part number as "DB"

Aplicaciones

Gear reduction units / Industrial machines

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje10490,2 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura108 mm
Holgura del rodamientocn
1726,92 € Sin IVA
/ unidad
2089,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas