Rodamiento de rodillos cónicos Timken 26820, Diámetro exterior: 80.167 mm | Diámetro interior: 35.001 mm | Anchura: 20.638 mm

Rodamiento de rodillos cónicos Timken

Ver información técnica
Referencias
Timken:26820
Rubix:798012172000
fabricante:100007751
EAN:0053893224428
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35.001 mm
Diámetro exterior80.167 mm
Anchura20.638 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 26820


Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)95,758x95,758x26,67 mm
Peso con embalaje203,7 g
Diámetro interior35.001 mm
Diámetro exterior80.167 mm
Anchura20.638 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.5 kg
Serie26800
Anchura de rodamiento total25.4 mm
Carga estática básica, radial - C0r110000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr91100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,20 Sin IVA
/ unidad
86,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas