Referencias
SMC:AMG450C-F06C
Rubix:799158368000

Documentos
Detalles de producto : AMG450C-F06C
Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 106x239x106 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1400 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 3/4 '' |
| Tipo | wasserabscheider (serie amg) |
| Tasa de flujo volumétrico | 2200 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 15 bar |
| Conexión | rc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,76 € Sin IVA
/ unidad
346,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días