Rodamiento para husillos de precisión RHP 7916A5TRSUMP3, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento de precisión 7900
Ver información técnicaReferencias
RHP:7916A5TRSUMP3
Rubix:007916635009
fabricante:7916A5TRSUMP3 R
EAN:00029176621765


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7916A5TRSUMP3
Los rodamientos de alta precisión NSK han sido desarrollados para aplicaciones exigentes con requerimientos particulares en términos de precisión de funcionamiento y rigidez a alta velocidad.
Ofrecen el más alto nivel de precisión, que se alcanza gracias a nuestra experiencia en fabricación, máquinas de vanguardia y un compromiso con controles de calidad estrictos en cada fase de fabricación.
Ofrecen el más alto nivel de precisión, que se alcanza gracias a nuestra experiencia en fabricación, máquinas de vanguardia y un compromiso con controles de calidad estrictos en cada fase de fabricación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7900 |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.381 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,86 € Sin IVA
/ unidad
245,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días