Rodamiento para husillos de precisión FAG B71910-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B71910-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798517899000
fabricante:0191539960000
EAN:4026677562364
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71910-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B719. -E-2RSD, inclinados, por pares o juegos, ángulo de contacto α = 25 °, obturación de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias estrechas
Rodamiento de husillo B719..-E-2RSD, ajustado, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto127,01 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18600 N
506,89 € Sin IVA
/ unidad
613,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas