Referencias
Renold:SD60A1X10FT
Rubix:798385915000
EAN:0673766703203



Detalles de producto : SD60A1X10FT CAJA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,39 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 12a-1 |
| Longitud del perno | 25.9 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 31.6 kN |
| Altura de placa | 18 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 m |
| Cadena | asa 60-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,14 € Sin IVA
/ unidad
0,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días