Referencias
Renold:SD10B1R50M
Rubix:798736330000



Detalles de producto : 10 B1 CHAIN [SD] - ROLLO 50 MT
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47,5 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 10b-1 |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
| Anchura interior mín. | 9.65 mm |
| Longitud de cadena | 50000 mm |
| Longitud del perno | 19.6 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 5.08 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 14.7 mm |
| Grosor de placa | 1.65 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 22.2 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- Entrega estimada (15) días