Referencias
Renold:SD80A2S26I
Rubix:905160001222

Detalles de producto : ASA 80 2 CL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,045 g |
|---|---|
| Cadena | sd80a2 |
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,42 € Sin IVA
/ unidad
12,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días