Referencias
Renold:SD16B1SSS26I
Rubix:901160201222



Detalles de producto : 16 B1 SS CL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,023 g |
|---|---|
| Cadena | sd16b1ss |
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Diámetro de rodillo | 15.88 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,31 € Sin IVA
/ unidad
14,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días