Referencias
Tsubaki:RS12B SS 2 OL
Rubix:798709721000
fabricante:0231122004
EAN:8718472016765



Detalles de producto : RS12B-SS-2 OL
Todos los componentes básicos de la cadena Tsubaki SS están fabricados en acero inoxidable SUS304 (excepto los clips elásticos, que están fabricados en SUS301). Esta cadena puede utilizarse en entornos especiales, como aplicaciones subacuáticas, ácidas y alcalinas. También puede utilizarse en temperaturas altas y bajas (de -20°C a +400°C). El SUS304 es sólo marginalmente magnético, resultado del proceso de forjado en frío.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Cadena | 12b-2 |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Material | acero inoxidable sus304 (muelles sus301) |
| Peso | 48 g |
| Número de filamentos | 1 |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
| Tipo | eslabón de unión desplazado ol (pasador/pasador con chaveta) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,82 € Sin IVA
/ unidad
49,39 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h