Referencias
Renold:GY50A2S26I
Rubix:798606741000
EAN:0673766008032

Detalles de producto : ASA 50 2 CL SYNERGY
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,033 g |
|---|---|
| Cadena | gy50a2 |
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,65 € Sin IVA
/ unidad
17,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días