Referencias
Renold:05B1S26I
Rubix:798186275000
EAN:6623901217588



Documentos
Detalles de producto : 05 B1 CL BLUE BOX
El notable control de Renold sobre el contacto entre los pernos y los casquillos garantiza que la vida útil de sus cadenas supere a la de otras marcas. Por lo tanto, apenas es necesario reajustar las cadenas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,002 g |
|---|---|
| Cadena | bs |
| Paso de cadena | 8 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | acero |
| Diámetro de rodillo | 5 mm |
| Tipo | cadena de rodillos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,50 € Sin IVA
/ unidad
9,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días