Referencias
Renold:AR100A1X10FT
Rubix:798384872000
EAN:4042279000134



Detalles de producto : AR100A1X10FT
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,799 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 20a-1 |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 mm |
| Cadena | asa 100-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,02 € Sin IVA
/ cm
0,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días