Referencias
Renold:60A2SNX10FT
Rubix:798384915000
EAN:0673766703456



Detalles de producto : 60A2SNX10FT
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,55 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Código ISO | 12a-2 |
| Longitud del perno | 49.8 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 62.6 kN |
| Altura de placa | 17.5 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 mm |
| Cadena | asa 60-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,59 € Sin IVA
/ CMT
3,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días