RS120H-1

Cadena de alta resistencia ANSI serie H

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:RS120H 1 RP (P=1-1/2'')
Rubix:799069223000
fabricante:0141120000-M
EAN:8718472008715
TSUBAKI CHAIN SIMPLE RS120-1 H - 1.1/2

Resumen técnico

Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Código ISO24a-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RS120H-1


Tsubaki ofrece cadenas Heavy Duty para aplicaciones que exceden las capacidades de la cadena de rodillos estándar ANSI G8 de Tsubaki. La cadena Heavy Duty debería considerarse en las siguientes situaciones:
- Entornos severos donde la cadena estará sujeta a fuertes impactos.
- Accionamientos compactos para equipos o máquinas que deben trabajar en espacios reducidos.
- Cuando se requiere una mayor potencia de transmisión, carga admisible o resistencia a la tracción.
- Cuando se requiere un menor índice de elongación elástica.
La cadena de la Serie H difiere solamente de la cadena de la Serie ANSI G8 en el espesor de las placas de eslabones. Las placas de eslabón tienen el mismo grosor que las placas de eslabón del siguiente tamaño de paso mayor de la serie ANSI G8. El mayor grosor de las placas de eslabón proporciona un 9% más de capacidad para absorber cargas de choque. En resumen, las cadenas de la serie H son especialmente adecuadas para situaciones en las que la carga es pesada y la velocidad de funcionamiento es baja (hasta 50 m/min) o en las que las condiciones de funcionamiento son severas.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Código ISO24a-1
Serieansi h serie hochleistungsrollenkette
Peso6.53 kg
NormaISO 606; ANSI G8
Longitud del perno57.5 mm
Fuerza de tracción mín.154.6 kN
Altura de placa36.2 mm
Tipo de placaestándar
Cadenaasa 100-1
2,05 € Sin IVA
/ CMT
2,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días