Referencias
Renold:AR60A2X10FT
Rubix:798384877000
EAN:4042279004187



Detalles de producto : AR60A2X10FT [A&S]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,4 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Código ISO | 12a-2 |
| Longitud del perno | 48.1 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 62.6 kN |
| Altura de placa | 17.5 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 mm |
| Cadena | asa 60-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,02 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h