Referencias
Renold:SD35A1X10FT
Rubix:798385912000
EAN:0673766703173



Detalles de producto : SD35A1X10FT CAJA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,006 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 9.525 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 06c-1 |
| Longitud del perno | 12.15 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 7.9 kN |
| Altura de placa | 8.95 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 mm |
| Cadena | asa 35-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,07 € Sin IVA
/ unidad
0,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días