RSD40-1 LAMBDA OL
RS40-LMD-1 Tsubaki ANSI LAMBDA eslabón desplazado de un paso
Ver información técnicaReferencias
Tsubaki:RSD40-1 LAMBDA OL
Rubix:798937105000
fabricante:2202040004
EAN:8718472093964

Resumen técnico
| Cadena | ansi-lambda-kette |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
Detalles de producto : RSD40-1 LAMBDA OL
La cadena de rodillos Tsubaki Lambda Lube Free RS es ideal para entornos en los que la lubricación de la cadena es difícil, imposible o indeseable. La cadena Lambda es una cadena sin lubricación con lubricante impregnado en los casquillos. Por lo tanto, no es necesario lubricar la cadena durante las operaciones. El uso nulo de lubricante adicional durante las operaciones de la máquina ayuda a reducir los residuos químicos y limita enormemente el riesgo de contaminación del producto. La cadena Tsubaki Lambda contribuye a un entorno de trabajo limpio.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8 g |
|---|---|
| Cadena | ansi-lambda-kette |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Material | acero al carbono con recubrimiento de óxido negro |
| Peso | 8.9 g |
| Número de filamentos | 1 |
| Diámetro de rodillo | 7.95 mm |
| Tipo | eslabón de conexión desplazado de un paso (ol) para cadena ansi lambda |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,88 € Sin IVA
/ unidad
8,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días