Referencias
Renold:SD12B1SSS12I
Rubix:798159197000



Detalles de producto : 12 B1 SS OL [SD]
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,007 g |
|---|---|
| Cadena | sd12b1ss |
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,65 € Sin IVA
/ unidad
10,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días