Referencias
Renold:08B3S12I
Rubix:798030404000



Detalles de producto : 08 B3 OL
Renold's remarkable control over the bolt/bushing contact ensures that the life span of its chains surpasses that of other brands. Therefore, hardly any initial chain adjustment is required.
Premium chains: Cranked link
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,055 g |
|---|---|
| Cadena | 08b3 |
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Material | steel |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,21 € Sin IVA
/ unidad
23,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días