Referencias
Renold:10B1S107I
Rubix:798576175000




Detalles de producto : 10 B1 CL Nº107
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,015 g |
|---|---|
| Cadena | 10b1 |
| Paso de cadena | 15.875 mm |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,69 € Sin IVA
/ unidad
3,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días