Referencias
Renold:24B1SNS11I
Rubix:798559374000



Detalles de producto : 24 B1 CL SYNO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,28 g |
|---|---|
| Cadena | 24b1sn |
| Paso de cadena | 38.1 mm |
| Diámetro de rodillo | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,47 € Sin IVA
/ unidad
94,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días