Referencias
Renold:100A1X10FT
Rubix:798384858000




Detalles de producto : 100A1X10FT
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,62 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 20a-1 |
| Longitud del perno | 39.7 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 87 kN |
| Altura de placa | 30.17 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 mm |
| Cadena | asa 100-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,03 € Sin IVA
/ CMT
1,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días