Rodamiento de bolas ranurado NTN 6301Z, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6301Z
Rubix:798051349000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6301Z
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | una obturación metálica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,38 € Sin IVA
/ unidad
16,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días