Referencias
IMI Norgren:M/50263/25
Rubix:799201023000
fabricante:M/50263/25

Detalles de producto : M/50263/25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 56.5 mm |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Conexión | g1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
463,32 € Sin IVA
/ unidad
560,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
