DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R
Rubix:799267162000
fabricante:1778434
EAN:4052568247294
DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R Carrera=125 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto3976 g
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
331,27 € Sin IVA
/ unidad
400,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días