Referencias
INA:FFW3045
Rubix:798237701000
fabricante:0002139260000
EAN:4054364119737

Detalles de producto : FFW 3045
FFW, needle roller angle flat cage
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Modelo | ff |
| Anchura | 26 mm |
| Precisión | g0 |
| Altura | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,70 € Sin IVA
/ unidad
19,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
