Referencias
THK:2FBW-50110-XR-UU +1500L
Rubix:975151150087
Documentos
Detalles de producto : 2FBW50110XRUU+1500 L
Cualidades
Riel, placa de montaje y tope para lograr una alta resistencia a la corrosión
Los deslizadores ayudan a disminuir el nivel de ruido
Cuentan con rieles gruesos para lograr rigidez
Los deslizadores ayudan a disminuir el nivel de ruido
Cuentan con rieles gruesos para lograr rigidez
Información técnica
Atributos
| Anchura | 85 mm |
|---|---|
| Altura | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,89 € Sin IVA
/ unidad
337,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


