Referencias
THK:2FBW-3590-XR-UU +900L
Rubix:975136090087
Documentos
Detalles de producto : 2FBW3590XRUU+900 L
Cualidades
Carril, placa de montaje y tope para lograr una alta resistencia a la corrosión
Los deslizadores ayudan a disminuir el nivel de ruido
Cuentan con carriles gruesos para lograr rigidez
Los deslizadores ayudan a disminuir el nivel de ruido
Cuentan con carriles gruesos para lograr rigidez
Información técnica
Atributos
| Anchura | 60 mm |
|---|---|
| Altura | 16.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,41 € Sin IVA
/ unidad
155,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


